text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s plochou hlavou s drážkou a osadením DIN 923 Nerezoceľ A1 50 M2,5X1,2


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M2.5
Dĺžka 1.2 mm
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 0.46
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
HS kód

Rozmery

b 3.5
d-D M2.5
dk (max.) 6
ds (h9) 3.5
k 1.5
L (mm) 1.2
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.75

Normy

DIN 923

Čísla materiálu

Položka č. 51209.025.001
EAN 8715492028907
UBB 500696143162
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.