text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s plochou hlavou a vnútorným šesťhranom KF Oceľ Pozinkované 4.8 M6X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. KF
Váha kusu (g) 5.55
HS kód

Rozmery

d-D M6
d2 15
h 2.5
L (mm) 16
P 1
s 4

Čísla materiálu

Položka č. 14441.060.016
EAN 8715492582348
UBB 953351776711
UNSPSC 31161714

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.