Osadené skrutky
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
Osadené skrutky
07116
07116.096.088
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
Skrutka s osadením a vnútorným šesťhranom UNC ASME B18.3 Oceľ Nelegovaná 012.9 (3/8)1/2X3.1/2
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
Trieda
012.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
3.1/2 Inch
Trieda
012.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Rozmery
A (max.)
0.75
D
0.5
D1
0.375
E
0.625
H (max.)
0.312
J
0.25
Závitov na palec
16
D (min.)
0.496
D (max.)
0.498
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3
BS
2470
Čísla materiálu
Položka č.
07116.096.088
EAN
8715492066756
UBB
953351306055
UNSPSC
31161605
Stiahnuť si ďalšie informácie