Osadené skrutky
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
Osadené skrutky
U51044
U51044.025.0075
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
Skrutka s osadením a vnútorným šesťhranom UNC ASME B18.3 Nerezoceľ ASTM F879 304 (#10)1/4X3/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
Cylindrical Knurled
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F879 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
3/4 Inch
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
Cylindrical Knurled
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F879 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Rozmery
A (max.)
0.375
D
0.25
D1
0.19
E
0.375
H (max.)
0.188
J
0.125
Závitov na palec
24
D (min.)
0.246
D (max.)
0.248
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
2470
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Položka č.
U51044.025.0075
EAN
8715492895776
UBB
500624175765
UNSPSC
31161605
Stiahnuť si ďalšie informácie