Nedtrain Oud
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
Osadené skrutky
U07111
U07111.037.0300
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
Skrutka s osadením a vnútorným šesťhranom UNC ASME B18.3 Alloy steel Nelegovaná (5/16)3/8X3 Inch
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
Cylindrical Knurled
Materiál
Alloy steel
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
3 Inch
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
Cylindrical Knurled
Materiál
Alloy steel
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Rozmery
A (max.)
0.562
D
0.375
D1
0.3125
E
0.5
H (max.)
0.25
J
0.1875
Závitov na palec
18
D (min.)
0.371
D (max.)
0.373
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
2470
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Položka č.
U07111.037.0300
EAN
8715492891884
UBB
500624167010
UNSPSC
31161605
Stiahnuť si ďalšie informácie