text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s osadením a vnútorným šesťhranom UNC ASME B18.3 Alloy steel Nelegovaná (3/8)1/2X3 1/2

technické údaje

Dĺžka 3.1/2 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy Cylindrical Knurled
Materiál Alloy steel
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Rozmery

A (max.) 0.75
D 0.5
D1 0.375
E 0.625
H (max.) 0.312
J 0.25
Závitov na palec 16
D (min.) 0.496
D (max.) 0.498

Normy

ASME B18.3
BS 2470

Čísla materiálu

Položka č. U07111.050.0350
EAN 8715492892218
UBB 500624169339
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.