text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s osadením a vnútorným šesťhranom f9 ISO ≈7379 Oceľ Nelegovaná 012.9 (M16)20X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 012.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Trieda 012.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 219.05
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
    • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
    • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
HS kód

Rozmery

b 22
d-D M16
dk (max.) 30.33
ds 20
ds (men.) 20
k (max.) 14
L (mm) 50
P 2
s 10
Tolerancia f9 (max.) 19.98
Tolerancia f9 (min.) 19.928

Normy

ASME ≈B18.3.3M
BS ≈4168-7
ISO ≈7379

Čísla materiálu

Položka č. 07111.160.050
EAN 8715492066336
UBB 951351663129
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.