text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s osadením a vnútorným šesťhranom f9 ISO ≈7379 Nerezoceľ A2 (M5)6X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5.89
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
HS kód

Rozmery

b 9.5
d-D M5
dk (max.) 10.22
ds 6
ds (men.) 6
k (max.) 4.5
L (mm) 10
P 0.8
s 3
Tolerancia f9 (max.) 5.99
Tolerancia f9 (min.) 5.96

Normy

BS ≈4168-7
ASME ≈B18.3.3M
ISO ≈7379

Čísla materiálu

Položka č. 51044.050.010
EAN 8715492261786
UBB 952351502242
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.