Skrutky s okom DIN 444B
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
Skrutky s okom
Skrutky s okom DIN 444B
16181
16181.050.025
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
Skrutka s okom DIN 444 B Oceľ Pozinkované 4.6 M5X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
25 mm
Trieda
4.6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
d2( H9)
5
d3 (max.)
12
L (mm)
25
P
0.8
s (max.)
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
444-B
Čísla materiálu
Položka č.
16181.050.025
EAN
8717077275225
UBB
500647854750
UNSPSC
31161610