text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s okom DIN 444 B Oceľ Nelegovaná 4.6 M10X75


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 4.6
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 75 mm
Značka Fabory
Trieda 4.6
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 54.6
HS kód

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
d2( H9) 10
d3 (max.) 20
L (mm) 75
P 1.5
s (max.) 12

Normy

DIN 444-B

Čísla materiálu

Položka č. 16180.100.075
EAN 8717077035560
UBB 500644869678
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.