TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Skrutky s okom/hákom
Skrutky s okom
Skrutky s okom DIN 444B
55790
55790.060.045
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
Skrutka s okom DIN 444 B Nerezoceľ A4 50 M6X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
45 mm
Značka
Fabory
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
14.8
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
d2( H9)
6
d3 (max.)
14
L (mm)
45
P
1
s (max.)
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
444-B
Čísla materiálu
Položka č.
55790.060.045
EAN
8715494133777
UBB
500571461234
UNSPSC
31161610
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní