text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s okom DIN 444 B Nerezoceľ A4 50 M20X200


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 200 mm
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 581
HS kód

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d2( H9) 18
d3 (max.) 40
L (mm) 200
P 2.5
s (max.) 22

Normy

DIN 444-B

Čísla materiálu

Položka č. 55790.200.200
EAN 8715492074935
UBB 500696150654
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.