text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s okom DIN 444 B Nerezoceľ A4 50 M16X150


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 150 mm
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 263.4
HS kód

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
d2( H9) 16
d3 (max.) 32
L (mm) 150
P 2
s (max.) 17

Normy

DIN 444-B

Čísla materiálu

Položka č. 55790.160.150
EAN 8715494603904
UBB 500633449441
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.