text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s okom DIN 444 B Nerezoceľ A4 50 M12X140


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 140 mm
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 142
HS kód

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
d2( H9) 12
d3 (max.) 25
L (mm) 140
P 1.75
s (max.) 14

Normy

DIN 444-B

Čísla materiálu

Položka č. 55790.120.140
EAN 8715494603881
UBB 500633449284
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.