text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s okom DIN 444 B Nerezoceľ A2 50 M6X35


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 35 mm
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 12.6
HS kód

Rozmery

b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
d2( H9) 6
d3 (max.) 14
L (mm) 35
P 1
s (max.) 7

Normy

DIN 444-B

Čísla materiálu

Položka č. 51790.060.035
EAN 8715492309440
UBB 951351853878
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.