TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Skrutky s okom/hákom
Skrutky s okom
Skrutky s okom DIN 444B
51790
51790.120.110
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
Skrutka s okom DIN 444 B Nerezoceľ A2 50 M12X110
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 3
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
110 mm
Značka
Fabory
Trieda
50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
115
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
d2( H9)
12
d3 (max.)
25
L (mm)
110
P
1.75
s (max.)
14
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
444-B
Čísla materiálu
Položka č.
51790.120.110
EAN
8715492309938
UBB
951351857754
UNSPSC
31161610
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní