text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s okom DIN 444 B Nerezoceľ A2 50 M10X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 60 mm
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 45.3
HS kód

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
d2( H9) 10
d3 (max.) 20
L (mm) 60
P 1.5
s (max.) 12

Normy

DIN 444-B

Čísla materiálu

Položka č. 51790.100.060
EAN 8715492309730
UBB 951351856194
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.