text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s okom a závitom k hlave DIN 444 LB Oceľ Pozinkované 4.6 M24X180


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.6
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 180 mm
Značka Fabory
Trieda 4.6
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 667.4
HS kód

Rozmery

d-D M24
d2( H9) 22
d3 (max.) 45
L (mm) 180
Lg (max.) 40
P 3
s (max.) 25

Normy

DIN 444-LB

Čísla materiálu

Položka č. 16182.240.180
EAN 8717077035935
UBB 500644873381
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.