Skrutky s okom s plným závitom DIN 444LB
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
Skrutky s okom/hákom
Skrutky s okom
Skrutky s okom s plným závitom DIN 444LB
16182
16182.200.130
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
Skrutka s okom a závitom k hlave DIN 444 LB Oceľ Pozinkované 4.6 M20X130
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
4.6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
130 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
408
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M20
d2( H9)
18
d3 (max.)
40
L (mm)
130
Lg (max.)
32
P
2.5
s (max.)
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
444-LB
Čísla materiálu
Položka č.
16182.200.130
EAN
8717077035829
UBB
500644872219
UNSPSC
31161610
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní