Skrutky s okom s plným závitom DIN 444LB
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Skrutky s okom/hákom
Skrutky s okom
Skrutky s okom s plným závitom DIN 444LB
16182
16182.160.150
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
Skrutka s okom a závitom k hlave DIN 444 LB Oceľ Pozinkované 4.6 M16X150
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
4.6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
150 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
275
HS kód
7318130090
Rozmery
d-D
M16
d2( H9)
16
d3 (max.)
32
L (mm)
150
Lg (max.)
27
P
2
s (max.)
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
444-LB
Čísla materiálu
Položka č.
16182.160.150
EAN
8717077035812
UBB
500644872136
UNSPSC
31161610
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní