BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Skrutky s okom
Skrutky s okom s plným závitom DIN 444LB
16182
16182.120.090
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
Skrutka s okom a závitom k hlave DIN 444 LB Oceľ Pozinkované 4.6 M12X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
90 mm
Trieda
4.6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M12
d2( H9)
12
d3 (max.)
25
L (mm)
90
Lg (max.)
23
P
1.75
s (max.)
14
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
444-LB
Čísla materiálu
Položka č.
16182.120.090
EAN
8717077035805
UBB
500644872052
UNSPSC
31161610