Skrutky s okom s plným závitom DIN 444LB
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
Skrutky s okom/hákom
Skrutky s okom
Skrutky s okom s plným závitom DIN 444LB
16182
16182.120.100
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
Skrutka s okom a závitom k hlave DIN 444 LB Oceľ Pozinkované 4.6 M12X100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Trieda
4.6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
100 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
97.84
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M12
d2( H9)
12
d3 (max.)
25
L (mm)
100
Lg (max.)
23
P
1.75
s (max.)
14
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
444-LB
Čísla materiálu
Položka č.
16182.120.100
EAN
8715492586728
UBB
954351231798
UNSPSC
31161610
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní