text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s okom a závitom k hlave DIN 444 LB Oceľ Pozinkované 4.6 M10X100


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.6
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 100 mm
Značka Fabory
Trieda 4.6
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 60.27
HS kód

Rozmery

d-D M10
d2( H9) 10
d3 (max.) 20
L (mm) 100
Lg (max.) 18
P 1.5
s (max.) 12

Normy

DIN 444-LB

Čísla materiálu

Položka č. 16182.100.100
EAN 8715492586667
UBB 954351231384
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.