Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
56420
56420.060.030
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
Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M6X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
30 mm
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.154
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
Dĺžka závitu (min.)
38
dk (max.)
12
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
30
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
85
ISO
≈1580
NEN
≈1603
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
BS
≈4183
Čísla materiálu
Položka č.
56420.060.030
EAN
8715492863317
UBB
950353324284
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní