Nedtrain Oud
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
Strojné vruty
56420
56420.040.008
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
Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M4X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
8 mm
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8
Plný závit L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
8
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
DIN
85
NEN
≈1603
ISO
≈1580
Čísla materiálu
Položka č.
56420.040.008
EAN
8715492863157
UBB
950353322619
UNSPSC
31161504