Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
24640
24640.050.040
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
Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
40 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Rozmery
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
10
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3
L (mm)
40
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈1580
DIN
85
BS
≈4183
NEN
≈1603
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
Čísla materiálu
Položka č.
24640.050.040
EAN
8715492637574
UBB
950353154988
UNSPSC
31161504