BRAMMER
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
Strojné vruty
55140
55140.060.040
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
Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezoceľ A4 70 M6X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
40 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
12
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
40
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈1580
DIN
85
BS
≈4183
NF
≈E25-128
NEN
≈1603
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Položka č.
55140.060.040
EAN
8715492336262
UBB
950353310325
UNSPSC
31161504