text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezoceľ A4 70 M6X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.2
HS kód

Rozmery

d-D M6
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 12
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3.6
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Normy

ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
BS ≈4183
NF ≈E25-128
NEN ≈1603
ISO ≈1580

Čísla materiálu

Položka č. 55140.060.010
EAN 8715492336187
UBB 950353309764
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.