text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezoceľ A4 70 M5X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.9
HS kód

Rozmery

d-D M5
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.2

Normy

BS ≈4183
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-128
NEN ≈1603
DIN 85

Čísla materiálu

Položka č. 55140.050.020
EAN 8715492336101
UBB 950353309277
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.