text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezoceľ A4 70 M4X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 40 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.87
HS kód 7318155290

Rozmery

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 8
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 40
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Normy

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
NEN ≈1603
DIN 85

Čísla materiálu

Položka č. 55140.040.040
EAN 8715492336057
UBB 950353308774
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.