text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezoceľ A4 70 M3X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.768
HS kód

Rozmery

d-D M3
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 6
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 10
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Normy

NF ≈E25-128
ISO ≈1580
NEN ≈1603
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 85

Čísla materiálu

Položka č. 55140.030.010
EAN 8715492335890
UBB 950353307370
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.