text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezoceľ A4 70 M2,5X6


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M2.5
Dĺžka 6 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.36
HS kód

Rozmery

d-D M2.5
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 5
Plný závit L ≤ 16
k (max.) 1.5
L (mm) 6
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.6

Normy

NEN ≈1603
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-128
DIN 85
ISO ≈1580

Čísla materiálu

Položka č. 55140.025.006
EAN 8715494096652
UBB 500571517506
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.