BRAMMER
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
Strojné vruty
51140
51140.080.040
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
Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezoceľ A2 70 M8X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
40 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
Thread length (min.)
38
dk (max.)
16
Plný závit L ≤
40
k (max.)
4.8
L (mm)
40
n
2
P
1.25
t (min.)
1.9
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1603
NF
≈E25-128
ISO
≈1580
DIN
85
BS
≈4183
Čísla materiálu
Položka č.
51140.080.040
EAN
8715492273611
UBB
950353466341
UNSPSC
31161504