Strojné vruty
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
Strojné vruty
51140
51140.030.050
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
Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezoceľ A2 70 M3X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
50 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
50
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈1580
NF
≈E25-128
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈1603
DIN
85
Čísla materiálu
Položka č.
51140.030.050
EAN
8715494126250
UBB
500571398626
UNSPSC
31161504