Skrutky do drevotriesky
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
Skrutky do drevotriesky
29346
29346.030.015
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
Skrutka s nízkou valcovou hlavou a T-hviezdicou Oceľ Pozinkované 3X15MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
15 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
D (mm)
3
dk
5.7
k
2.1
L (mm)
15
Socket
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
29346.030.015
EAN
8715494183345
UBB
500504707851
UNSPSC
31161508