text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s krížovou drážkou pre zadné panely Pozidriv Oceľ Pozinkované 3,5X30MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 1.5
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3.5 mm
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 1.5
HS kód

Rozmery

dc 8.6
D (mm) 3.5
k 1.8
L (mm) 30
Čís. krížovej drážky 2

Čísla materiálu

Položka č. 29570.035.030
EAN 8715492959331
UBB 950350279861
UNSPSC 31161509

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.