text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s krížovou drážkou do suchého muriva s dvojchodým (jemným) závitom Phillips Oceľ Fosfátované 3,5X35MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Fosfátované
Váha kusu (g) 1.75
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3.5 mm
Dĺžka 35 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Fosfátované
Váha kusu (g) 1.75
Info
  • Rychlé proniknutí díky jemnému dvoj-závitu.dvojchodý závit
HS kód

Rozmery

D (mm) 3.5
dk 8.5
L (mm) 35
Čís. krížovej drážky 2

Čísla materiálu

Položka č. 31310.035.035
EAN 8715492962423
UBB 950352509356
UNSPSC 31161509

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.