HERBO BVBA
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
Skrutky do sadrokartónu
31310
31310.035.025
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
Skrutka s krížovou drážkou do suchého muriva s dvojchodým (jemným) závitom Phillips Oceľ Fosfátované 3,5X25MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Fosfátované
Info
Rychlé proniknutí díky jemnému dvoj-závitu.dvojchodý závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.5 mm
Dĺžka
25 mm
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Fosfátované
Info
Rychlé proniknutí díky jemnému dvoj-závitu.dvojchodý závit
Rozmery
D (mm)
3.5
dk
8.5
L (mm)
25
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
31310.035.025
EAN
8715492962416
UBB
950352509273
UNSPSC
31161509
Stiahnuť si ďalšie informácie