text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s šošovkovou hlavou s dvojitou drážkou NF E25-129 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.6
HS kód

Rozmery

d-D M6
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 15
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.5

Normy

NF E25-129

Čísla materiálu

Položka č. 24862.060.010
EAN 8715493593817
UBB 950353762764
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.