Strojné vruty
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
Strojné vruty
24862
24862.050.025
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
Skrutka s šošovkovou hlavou s dvojitou drážkou NF E25-129 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
25 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
12.5
Plný závit L ≤
50
k (max.)
2.7
L (mm)
25
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-129
Čísla materiálu
Položka č.
24862.050.025
EAN
8715493593718
UBB
950353762194
UNSPSC
31161504