RB CONSTRUCT BVBA - 8799075401870
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
Strojné vruty
24650
24650.060.040
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
Skrutka s šošovkovou hlavou s dvojitou drážkou NF ≈E25-129 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
40 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
dk (max.)
14
k (max.)
4.2
L (mm)
40
n
1.6
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-129
Čísla materiálu
Položka č.
24650.060.040
EAN
8715492638649
UBB
951353571684
UNSPSC
31161504