text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s šošovkovou hlavou s drážkou NF ≈E25-129 Nerezoceľ A2 M6X70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 70 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 14.8
HS kód

Rozmery

d-D M6
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 15
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 70
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Normy

NF ≈E25-129

Čísla materiálu

Položka č. 51215.060.070
EAN 8715494613323
UBB 500633190946
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.