PR/085/013
Všetky kategórie
Adhésifs, mastics et rubans
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Marques
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Offres spéciales
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
51215
51215.050.012
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
Skrutka s šošovkovou hlavou s drážkou NF ≈E25-129 Nerezoceľ A2 M5X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
12 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
12.5
Plný závit L ≤
50
k (max.)
2.7
L (mm)
12
n
1.5
P
0.8
t (min.)
1.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-129
Čísla materiálu
Položka č.
51215.050.012
EAN
8715492275752
UBB
950353683564
UNSPSC
31161504