Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
56460
56460.060.050
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
Skrutka s šošovkovou hlavou s drážkou NF ≈E25-129 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M6X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
50 mm
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Váha kusu (g)
1.64
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
Dĺžka závitu (min.)
38
dk (max.)
15
Plný závit L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
50
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-129
Čísla materiálu
Položka č.
56460.060.050
EAN
8715492864178
UBB
950353332105
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní