text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s šošovkovou hlavou s drážkou NF ≈E25-129 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M6X16


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Váha kusu (g) 0.74
HS kód

Rozmery

d-D M6
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 15
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 16
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Normy

NF ≈E25-129

Čísla materiálu

Položka č. 56460.060.016
EAN 8715492864123
UBB 950353331602
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.