text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka PZ pre plasty 45° polguľatá hlava Oceľ Pozinkované 3X8MM


Artikelnummer
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Priemer 3 mm
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Forming thread for plastics
Váha kusu (g) 0.43
HS kód

Afmetingen

C (max.) 3.05
D (mm) 3
dk (max.) 5
k (max.) 1.95
L (mm) 8
Čís. krížovej drážky 1
D (max.) 3

Artikelnummers

Artikelnummer 67587.030.008
EAN 8712423031203
UBB 500656868212
UNSPSC 31161512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.