text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka PZ pre plasty 45° polguľatá hlava Oceľ Pozinkované 2,2X10MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 2.2 mm
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Forming thread for plastics
Váha kusu (g) 0.233
HS kód 7318149190

Rozmery

C (max.) 2.25
D (mm) 2.2
dk (max.) 4.24
k (max.) 1.57
L (mm) 10
Čís. krížovej drážky 1
D (max.) 2.15

Čísla materiálu

Položka č. 67587.022.010
EAN 8712423031135
UBB 500656867552
UNSPSC 31161512

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.