text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka PZ pre plasty 30° polguľatá hlava Oceľ Pozinkované 3,5X20MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3.5 mm
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Forming thread for plastics
HS kód

Rozmery

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.1
k (max.) 2.5
L (mm) 20
Čís. krížovej drážky 2

Čísla materiálu

Položka č. 67570.035.020
EAN 8712423035805
UBB 500656821922
UNSPSC 31161512

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.