Závitorezné skrutky
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
Závitorezné skrutky
67586
67586.030.010
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
Skrutka PZ pre plasty 30°, hlava s lemom Oceľ Pozinkované čierno pasivované 3X10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Flange head
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované čierno pasivované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
10 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Flange head
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované čierno pasivované
Závit
Forming thread for plastics
Rozmery
D (mm)
3
dk (max.)
6
k (max.)
2.1
L (mm)
10
Čís. krížovej drážky
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
67586.030.010
EAN
8712423030756
UBB
500656864179
UNSPSC
31161512