Závitorezné skrutky
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
Závitorezné skrutky
51807
51807.040.016
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
Skrutka PZ pre plasty 30°, hlava s lemom Nerezoceľ A2 4X16MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Flange head
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Flange head
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Forming thread for plastics
Rozmery
D (mm)
4
dk (max.)
8
k (max.)
2.5
L (mm)
16
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51807.040.016
EAN
8712423023659
UBB
500656811030
UNSPSC
31161512